VEX3221-5MB1 V Series(VEX3221) SMC 43405732

V Series(VEX3221)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 操作方式(1) 外部パイロット電磁形 注文コード43405732 品番VEX3221-5MB1
参考基準価格(税別)¥14,470 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコイル電圧・操作方式など22種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし コイル電圧(V)(5) DC24 操作方式(1) 外部パイロット電磁形 マニュアル(B) ロック式ドライバ操作形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする