ぴたっとテーパー手甲 15cm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード43407745 品番#1949
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

強くて丈夫なウーリーナイロンを使用。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。

サイズフリー 材質ウーリーナイロン100% 幅(cm)手首:6.5、ひじ:8.5 全長(cm)15 質量(g/双組)24 厚さ(cm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43407745
2024-12-27
用途:
バイクのグローブのすき間ふさぎに

寒い時期にはグローブとウェアの袖口ですき間ができ 寒い思いをしますが、コレであったかです♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする