メッシュマジック脚絆

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 43408113 品番 #9659L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ズボンの裾をしっかりまとめ、足首をしっかりガード。メッシュタイプなので蒸れにくく、快適な使い心地です。マジックテープ式で着脱も簡単。

ブラック サイズL タイプマジック式 材質ポリエステル100% 質量(g)78(1足) 幅(cm)18 長さ(cm)40 厚さ(cm)0.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43408129
2023-11-20
用途:
ツナギよう
栃木共同アスコン株式会社 様 (製造業)

メッシュでできていて、大変通気性があり安くて良かったです。

対象商品:
43408129
2020-09-06
用途:
庭園管理野外作業

LLサイズを買いましたが
足首からふくらはぎにかけてのテーパー形状に合わせるための扇形の広がりが小さく
素材のメッシュもほぼ伸縮性が無いため
ふくらはぎ側の上半分はマジックテープが届かず留めることができません
下半分だけでも一応なんとか保持はできるので全く使えないわけではないのですが
キッチリフィットしないので使い心地がイマイチで満足感は乏しいですね

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする