ガゼルDパック G-102

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 材質ポリエステル100% 注文コード43408357 品番G-102
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・材質・機能など6種類から選べます 他の種類を見る

今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」シンプルで使いやすい定番デザインのDパック。背面部とS型ストラップはクッション素材で疲れにくい。正面にファスナーポケットが1つ、内側にはクッションポケット、メッシュポケットが1つずつ付いています。

レッド 材質ポリエステル100% 容量(L)25.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43408339
2022-01-23
用途:
通常使用として

ガゼルDバックの他の品番を購入しました
納品時、一度縫製不良が見つかり、返品、交換して頂きました
代わりの商品が届き、3回使用
結果、内側ファスナーのスライダーが外れ。又,裁ち目のパイピングの不良が見つかりました。当方縫製の経験があり、自力でファスナー取り換え他を行いました
購入のユーザーは、商品到着後の縫製不良の確認をお勧めします

2人が参考にしています
対象商品:
43408323
2021-04-12
用途:
日常用
製造業

類似品よりも少し大きく、頑丈な感じで、無駄なポケットも無く使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする