ガゼルトートバッグ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43408445 品番 G-401
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」シンプルな見た目ながら使い勝手抜群。口が広く出し入れしやすいトートバッグ。ショルダーストラップ付きで肩がけとしても使えます。前面にファスナーポケット2つ、両サイドにオープンポケット、内側にオープンポケット3つ、ファスナーポケット1つ付いています。

ブラック 容量(L)18 混率(%)ポリエステル100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30×38×16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43408445
2025-10-10
用途:
建設現場の作業員荷物用
建設業・工事業

トート、ショルダー合わせて15点ほど買いましたが買って1週間でほぼ全ての持ち手がちぎれました。

対象商品:
43408445
2023-01-25
用途:
自分用
堂島運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

仕事でも遊びでもなんでも使えます。メインのバックと別に置いておくと、いざという時に便利です。おしゃれです。

対象商品:
43408445
2021-11-02
用途:
仕事用
電気・ガス・熱供給・水道業

機能もデザインも文句なしで早速、使用しております。快適です。値段も格安で助かりました。

対象商品:
43408445
2021-05-23
用途:
通勤
サービス業

会社の通勤時に制服などの着替えを持って行くときに使ってます。サイズが絶妙で大き過ぎず小さ過ぎず、ショルダーストラップが付いて移動が楽です。車のシートに置いても安定して落ちたりしません。サイドポケットには鍵や携帯、ペットボトルなどを入れて何時でも取り出せるのが便利ですね。造りもしっかりして長持ちしそうです。お得な買い物でしたね。

対象商品:
43408463
2021-05-15
用途:
通勤時
サービス業

マスクの予備、消毒用エタノールのスプレーボトル小、ハンドソープの泡ボトル小、等々持ち運ぶものが増えたため、大き目で軽いバッグを探した。このぐらいのサイズのバッグの中では高さとマチにゆとりがあるところが良い。作りが良いとは言えないが(いかにも安っぽいわけではない)、逆に外寸と内寸にそれほどの違いが出ず、見た目ほど入らないということがない。ポケットが多く小物整理に便利。ロゴがもう少し目立たなければ☆5。

対象商品:
43408445
2020-04-14
用途:
通勤時 弁当、水筒、着替え等
その他業種

計量で物入れも豊富 助かっています。良い買い物をしたと喜んでいますが 残念な事に1カ所外部のポケットに深い折り目があり 見た目がよく無かった事。但し交換、返品の対応も敏速にして頂き安心出来ました。

対象商品:
43408463
2021-08-14
用途:
通勤時
サービス業

使い始めは安くて使いやすくて良いバッグだと思っていました。3か月たち、素材に難ありで不満とします。表生地は織の粗い薄く柔らかい生地に芯地を張ったような素材で、キャンバス地様に見せていますが別物です。擦れたりしわが寄ったりする部分は1か月たたずに毛羽立ちや芯地の剥がれが始まり、ほつれや裂けができてきます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする