曜日別特売
UT-2035-GL キャビネットバッグ 12cm幅 A4ファイル対応 SONIC(ソニック)[文具] 43408978

 

UT-2035-GL キャビネットバッグ 12cm幅 A4ファイル対応 SONIC(ソニック)[文具] 43408978
UT-2035-GL キャビネットバッグ 12cm幅 A4ファイル対応 SONIC(ソニック)[文具] 43408978
UT-2035-GL キャビネットバッグ 12cm幅 A4ファイル対応 SONIC(ソニック)[文具] 43408978
UT-2035-GL キャビネットバッグ 12cm幅 A4ファイル対応 SONIC(ソニック)[文具] 43408978
UT-2035-GL キャビネットバッグ 12cm幅 A4ファイル対応 SONIC(ソニック)[文具] 43408978
UT-2035-GL キャビネットバッグ 12cm幅 A4ファイル対応 SONIC(ソニック)[文具] 43408978
UT-2035-GL キャビネットバッグ 12cm幅 A4ファイル対応 SONIC(ソニック)[文具] 43408978
UT-2035-GL キャビネットバッグ 12cm幅 A4ファイル対応 SONIC(ソニック)[文具] 43408978
UT-2035-GL キャビネットバッグ 12cm幅 A4ファイル対応 SONIC(ソニック)[文具] 43408978
UT-2035-GL キャビネットバッグ 12cm幅 A4ファイル対応 SONIC(ソニック)[文具] 43408978
UT-2035-GL キャビネットバッグ 12cm幅 A4ファイル対応 SONIC(ソニック)[文具] 43408978
UT-2035-GL キャビネットバッグ 12cm幅 A4ファイル対応 SONIC(ソニック)[文具] 43408978

キャビネットバッグ 12cm幅 A4ファイル対応

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1個注文コード43408978品番UT-2035-GL
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

会議・商談先へ持ち出した後はそのままキャビネットに収納できるキャビネットバッグ。
オフィスのキャビネット・ロッカーにピッタリのサイズ設計なのでフリーアドレスにも最適です。
A4対応サイズなので、A4サイズの書類やフォルダの収納にぴったり。
持ち手は肩掛けできる長さで移動時でも手がふさがらない。
案件・管理者の明示に便利なカードホルダー付き。
使わないときはたたんでコンパクトに収納でき、場所を取りません。

グレーサイズA4耐荷重(kg)約8寸法(cm)34×26×12主要材質ポリエステル・紙アズワン品番64-8824-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43408978
2023-11-14
用途: 社内の会議移動
新晃アトモス株式会社建設業・工事業

コンパクト且つ丈夫で非常使いやすいです。
ノートPCや書類などまとめてちょっとした移動に使うには良いと思います。

対象商品 : 43408987
2021-10-08
用途: 書類の持ち運び
建設業・工事業

ファイル等を入れても自立するので、扱いやすい。
今まではトートバック等に入れデスクの足元で倒れていたので
邪魔にならなくなった。
もう少しだけ深さがあると良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする