曜日別特売
UT-1905-D ユートリム スマ・スタ ワイド 立つバッグインバッグ SONIC(ソニック)[文具] 43409075

 

UT-1905-D ユートリム スマ・スタ ワイド 立つバッグインバッグ SONIC(ソニック)[文具] 43409075
UT-1905-D ユートリム スマ・スタ ワイド 立つバッグインバッグ SONIC(ソニック)[文具] 43409075
UT-1905-D ユートリム スマ・スタ ワイド 立つバッグインバッグ SONIC(ソニック)[文具] 43409075
UT-1905-D ユートリム スマ・スタ ワイド 立つバッグインバッグ SONIC(ソニック)[文具] 43409075
UT-1905-D ユートリム スマ・スタ ワイド 立つバッグインバッグ SONIC(ソニック)[文具] 43409075
UT-1905-D ユートリム スマ・スタ ワイド 立つバッグインバッグ SONIC(ソニック)[文具] 43409075
UT-1905-D ユートリム スマ・スタ ワイド 立つバッグインバッグ SONIC(ソニック)[文具] 43409075
UT-1905-D ユートリム スマ・スタ ワイド 立つバッグインバッグ SONIC(ソニック)[文具] 43409075
UT-1905-D ユートリム スマ・スタ ワイド 立つバッグインバッグ SONIC(ソニック)[文具] 43409075
UT-1905-D ユートリム スマ・スタ ワイド 立つバッグインバッグ SONIC(ソニック)[文具] 43409075

ユートリム スマ・スタ ワイド 立つバッグインバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズA4
ブラック
内容量1個注文コード43409075品番UT-1905-D
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

マグネットでピタッと安定。あっと言う間にすっきりスタンド!
ちょい置きトレーには、スマートフォンやタブレットを立て掛けることができる。
小物ポケットには、ペンなどが収納できる。
バンドホルダーにUSBケーブルなどが収納できる。
手帳やペンを入れて社内を移動。フリーアドレスにも最適。

サイズA4ブラック材質主要材質=ポリエステル・磁石寸法(mm)340×270×65質量(g)580(パッケージ含む)パッケージサイズ(mm)340×270×65内寸(mm)約310×220×30主要材質ポリエステル・磁石・PP・スチール機能マグネットスタンドアズワン品番64-8824-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする