標準単焦点レンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43409748 品番smc PENTAX-FA 35mmF2AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000

ハイブリッド非球面レンズ、ゴーストレスコートを採用した光学系、大型の花型フードなどにより、大口径広角レンズで問題となる画面周辺部のコマ収差やフレアーを除去。豊かな階調と深みある色再現性も魅力。付属のフードには円偏光フィルターが操作しやすい窓を設けました。

付属品フード(PH-RBA49)/ケース(S80-80) 長さ(mm)44.5 質量(g)195 倍率0.17倍 レンズ広角単焦点 最大径(Φmm)64 焦点距離(mm)35mm(53.5mm相当) レンズ構成5群6枚 撮影距離(m)0.3 マウントKマウント フィルター外径(mm)49
注意
※ペンタックスデジタル一眼レフに装着した場合、焦点距離が35ミリ判換算で53.5mm相当の画角となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする