大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/三価ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全171種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
43411602
品番
M2.6×30
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
山数
28
長さ(mm)
30
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)2.7/(最小)2.6
寸法r(mm)
(最大)0.3
表面処理
三価ブラック
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧