下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
下村工業の お玉・レードル
セフティ木柄お玉 大
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43414194
品番
SFM-01
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
手にやさしい木柄ハンドル。
材質
金属部:ステンレス鋼、柄部:天然木(ケヤキ)、フック部:ABS樹脂(耐熱温度:80度)
全長(mm)
305
耐熱温度(℃)
【フック部】80