セフティ木柄お玉 小

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43414203 品番SFM-02
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

手にやさしい木柄ハンドル。

材質金属部:ステンレス鋼、柄部:天然木(ケヤキ)、フック部:ABS樹脂(耐熱温度:80度) 全長(mm)290 耐熱温度(℃)【フック部】80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする