下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
下村工業の あく取り・すくい網・かす揚げ
セフティ木柄かす揚げ 大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43414219
品番
SFM-10
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
手にやさしい木柄ハンドル。
全長(mm)
120×110×315
材質
金属部:ステンレススチール柄部:天然木(欅)フック部:ABS樹脂
耐熱温度(℃)
【フック部】80