下村工業
下村工業の 厨房機器・設備・調理機械
下村工業の 下調理機器類
下村工業の 切さい機
味わい食房 白髪ねぎカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43414377
品番
ANK-664
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
白髪ねぎが簡単に作れる専用カッター。
材質
本体・スライドパーツ:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、刃部:ステンレス刃物鋼
寸法(mm)
22×138×45
質量(g)
41