下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
下村工業の キッチンばさみ
チョキピタアニマルズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
イヌ
注文コード
43414833
品番
CP-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ミニバサミが冷蔵庫などにペッタリ。
用途
ちょっとした袋切りに
材質
ステンレス刃物鋼/ABS樹脂
寸法(mm)
82×54×15
質量(g)
30
色(柄)
イヌ