下村工業
下村工業の キッチン・調理用品
下村工業の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
下村工業の キッチンばさみ
チョキピタサークルズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43414885
品番
CP-21
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ミニバサミが冷蔵庫などにペッタリ。
用途
ちょっとした袋切りに
材質
ステンレス刃物鋼/ABS樹脂
寸法(mm)
80×59×14
質量(g)
30
色(柄)
時計