チョキピタ ベジタブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色(柄)バナナ 注文コード43414919 品番CP-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ミニバサミが冷蔵庫などにペッタリ。

材質ステンレス刃物鋼/ABS樹脂 寸法(mm)88×54×14 質量(g)30 色(柄)バナナ 用途ちょっとした袋切りに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする