味わい食房 シリコンヘラ(小)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43415637 品番ASH-640
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

容器の中身の混ぜ合わせや、取り出しに便利!
衛生的で弾力性に優れたシリコンゴム製ヘラ。
炒め物にも使える耐熱性、耐久性(耐熱温度251℃)食器洗浄対応。

材質ヘラ部シリコンゴム(耐熱温度250℃)/柄部ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 質量(g)25 寸法(cm)25.5×2.8×1.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43415637
2020-02-10
用途:
少量のソースをフライパンで作る時
株式会社ニッキーフーズ 様 (製造業)

ヘラの先が柔らかく、熱にも強いのでフライパンでかき混ぜたりすくい集めるのに便利です。先が細い物を探していたので、助かります。重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする