曜日別特売
KAY-01O キッチンアラモード 野菜調理器 下村工業 43416084

キッチンアラモード 野菜調理器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード43416084品番KAY-01O
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

元気なネオンカラーのキッチンツール。
料理の下ごしらえに。おろし、スライス、千切りができる。
専用ケースにコンパクトに収納。

セット内容おろしプレート×1、スライスプレート×1、千切りプレート×1、ホルダー×1材質金属部:ステンレス鋼、蓋:AS樹脂、ホルダー:ポリプロピレン、その他:ABS樹脂寸法(mm)265×85×87オレンジ質量(g)338
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする