下村工業
キッチンアラモード ツインピーラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43417055
品番
KA-601O
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
皮引きに!千切りに!用途に応じて使い分けできます。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ABS樹脂
幅(mm)
80
全長(mm)
190
色
オレンジ
寸法(cm)
約8×19×3