6500QLS CL2-3 防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用) 3M(スリーエム) 43419137 6500QLS CL2-3 防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用) 3M(スリーエム) 43419137 6500QLS CL2-3 防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用) 3M(スリーエム) 43419137 6500QLS CL2-3 防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用) 3M(スリーエム) 43419137

防毒マスク面体 6500QL(防じん兼用:区分2・3兼用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43419137 品番 6500QLS CL2-3
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

吸収缶を2つ付けるデュアルタイプの国家検定合格品の防毒マスク
マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。
吸収缶から粉じん用のろ過材に付け替えれば、国家検定区分2-3合格の防じんマスクとしてご使用いただけます。

タイプ2個タイプ(半面形) サイズS 用途塗装・有機溶剤等化学物質取扱い作業など 種別防毒マスク グレー 質量(g)110 種類直結式小型 吸気抵抗(Pa)16(実測平均値) 国家検定合格番号TN434号、TM601号、TM599号、TM600号、TM662号 排気抵抗(Pa)35(実測平均値) 材質(面体)シリコン
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43419137
2022-10-22
用途:
粉塵作業時
建設業・工事業

マスク着用中に会話がし辛いのでクィックラッチ機能に期待して購入。使いこなすのにコツが要るが、良いものだ。

対象商品:
43419164
2020-06-04
用途:
農業の消毒
農・林・水産業

重松のGM77から買い換え、GM77は濾過能力や密閉能力に感動しましたがフィルターが一つで呼吸が苦しかった。6500QLは缶が二つなのでかなりの重労働の防除でも呼吸面での負担は大きく減った。濾過能力も特に違いは感じない。ワンタッチで面体だけリリース出来るのは水分補給などに便利。
 不満点としては頭部のリングが細くて小さく動きやすい(調整最大でも)なので、頭頂部が尖っている欧米人はいいかも知れないが日本人だとズレやすい。もっと幅広で大きく出来るようにして欲しい。これがズレるのでワンタッチリリースの後は気密が下がる。
  あとは鼻が高い。これも欧米人向けなんかと思うが、鼻部分がゴーグルと干渉してゴーグルが浮く。目はそこまで密閉しないでいいから気にしないが、作業によってはゴーグルと併用する事が出来ないとか厄介な事になる。まあ、次はゴーグル一体のフルフェマスクに行き着くのかなとは思うが、メガネなので曇りそうなのがね・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする