NS150AR 折り畳み式ハンドル付き台車/空気入りタイヤ付き エヌケーキャリーキャスター 43419295 NS150AR 折り畳み式ハンドル付き台車/空気入りタイヤ付き エヌケーキャリーキャスター 43419295 NS150AR 折り畳み式ハンドル付き台車/空気入りタイヤ付き エヌケーキャリーキャスター 43419295 NS150AR 折り畳み式ハンドル付き台車/空気入りタイヤ付き エヌケーキャリーキャスター 43419295

折り畳み式ハンドル付き台車/空気入りタイヤ付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43419295 品番NS150AR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

180mm空気入りタイヤ付き台車です。クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。床面に優しいグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。用途により「180mmノーパンクタイヤ」もあります。(別途価格)パンクした場合は、タイヤのみ交換が可能です。交換用タイヤ品番:WH-180AR(別途価格)完成品

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)740×480 床面高さ(mm)230 質量(kg)16 用途運搬保管業務全般 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)グレーゴム 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)940 材質(ハンドル)スチールパイプ キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする