容量(L)1
仕様食塩相当量:1.3g、リン:検出せず
タイプ1L用
表示単位1袋64g(1L用)
原材料果糖、粉末果汁、食塩、酸味料、ビタミンC、塩化K、貝Ca、香料、炭酸Mg、酸化ケイ素、調味料(アミノ酸)、β-カロテン、ビタミンE
栄養成分エネルギー:246kcal、タンパク質:4g、脂質:0g、炭水化物:59g、ナトリウム:520mg、カリウム:203mg、カルシウム:104mg、マグネシウム:6mg、ビタミンC:1000mg、β-カロテン:6mg、ビタミンE:2mg、アルギニン:2000mg、クエン酸:4600mg
商品タイプ粉末タイプ