10L用 エネルゲンパウダー 大塚製薬 43423705

エネルゲンパウダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(640g×1個) 注文コード43423705 品番10L用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,060
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

体脂肪を燃やせば持久力に
スポーツ時の脂肪代謝を妨げず、スパート時に必要なグリコーゲンを温存します。
果糖を中心に、クエン酸、アルギニンを含み、脂肪の燃焼を維持しながらエネルギー源を補給できます。
発汗により失われた水分、電解質をスムーズに補給します。
トップアスリートからスポーツ愛好家までそれぞれの目的に合った使い方ができます。
身体をいたわるβ-カロテン、ビタミンC、ビタミンEを含んでいます。

容量(L)10 仕様食塩相当量:0.12g、リン:検出せず タイプ10L用 表示単位6.2g(溶解時100ml) 原材料果糖、粉末果汁、食塩、酸味料、ビタミンC、塩化K、貝Ca、香料、炭酸Mg、酸化ケイ素、調味料(アミノ酸)、β-カロテン、ビタミンE 栄養成分エネルギー:24kcal、タンパク質:0.4g、脂質:0g、炭水化物:5.6g、ナトリウム:48mg、カリウム:20mg、カルシウム:10mg、マグネシウム:0.6mg、ビタミンC:96mg、β-カロテン:0.6mg、ビタミンE:0.2mg、アルギニン:200mg、クエン酸:400mg 商品タイプ粉末タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする