オイルジョウゴ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43425577 品番8805
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。
分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。 伸縮範囲(mm)140〜270 ノズル取り外し可 危険物の類別非危険物
注意
エンジンが冷えた状態で作業してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43425577
2024-06-09
用途:
自家用車のオイル交換時
伊東商会 様 (卸売・小売業)

エンジン上部へのオイル漏れも防げて、凄く使いやすかった!

対象商品:
43425577
2023-05-22
用途:
バイクのオイル交換
建設業・工事業

注ぎ口がジャバラになっているので、カブのオイル交換に使いやすい。

対象商品:
43425577
2022-04-23
用途:
自動車のオイル交換(オイルの注入)

最近の自動車はエンジンオイルの注入口が奥まったところにあってオイルジョッキが入らない場合も多いのでこの商品のようなフレキシブルなジョウゴは必須です。自動車用品専門メーカー製ということもあり使い易く助かっています。

対象商品:
43425577
2021-12-22
用途:
ヤマハ シグナスx5型
運輸・通信業

エンジンオイル交換時にこれがあると大変便利です。蛇腹の部分も十分の長さがあるので、よくオイルを買うと貰える短い蛇腹ではシグナスxの構造上使い物になりませんがこれなら問題ありません。オススメ出来ます。

対象商品:
43425577
2021-04-04
用途:
クルマのオイル交換やアドブルー交換時。
その他業種

エーモン工業のオイルジョウゴをオイル交換やプラドのアドブルー交換に使っています。クルマが大きいので両手を使ってもオイルキャップまで、見えません。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする