乗用車に使用。鉛色なので純正っぽくって見栄えも良い。
安く買えるのはいいですね
最近のカー用品店でも置かなくなってきているので
ネットで買えるのは便利です
このシリーズをいつも使用しています。
車両によって取り付け方も違うの対応しやすいです。
肉厚もあるので耐久性も良さそうです。
車のバッテリー交換ついでにターミナルも交換しました。錆ついた接点は切断して廃棄、新しくこちらのターミナルを繋げてセットしました。比較的軽度のDIYで短時間で交換できました。取り付けた感じは見た目もリフレッシュされエンジン始動も問題無しでした。安価で良い製品だと思います。防錆メッキされているとの事で今後の耐久性に期待します。
防腐処理がされており、安心して使える。耐久性もよく、付属のボルトもステンレスでとても良い品物である。
バッテリーの配線を変えたのでターミナルを新しくしたのですが
バッテリー端子より若干狭く?できてるので端子下部までしっかり嵌りません。
無理やり押し込んでいいとしました。
ホームセンターの方が安く販売している。ガッカリしました!
バッテリーの端子が壊れて、手ごろなものがないか見ていたら丁度あり、端子の取り付けを変更して取り付けました非常に扱いよく助かりました。