バッテリーターミナル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 43425665 品番 8855
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

特殊メッキで錆びにくい(防錆仕様)。

タイプボルト 適合バッテリーB 用途バッテリーターミナルの交換に。 材質本体:亜鉛合金(特殊メッキ仕上げ)、ボルト・ナット:スチール(特殊メッキ仕上げ) 適合端子(丸型)Φ8
注意
ご購入される前にバッテリーの適合をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
自動車整備に

乗用車に使用。鉛色なので純正っぽくって見栄えも良い。

2025-01-29
用途:
バッテリー端子の交換
製造業

安く買えるのはいいですね
最近のカー用品店でも置かなくなってきているので
ネットで買えるのは便利です

対象商品:
43425629
2023-12-21
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

このシリーズをいつも使用しています。
車両によって取り付け方も違うの対応しやすいです。
肉厚もあるので耐久性も良さそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
43425629
2021-11-16
用途:
バッテリーのターミナル交換
卸売・小売業

車のバッテリー交換ついでにターミナルも交換しました。錆ついた接点は切断して廃棄、新しくこちらのターミナルを繋げてセットしました。比較的軽度のDIYで短時間で交換できました。取り付けた感じは見た目もリフレッシュされエンジン始動も問題無しでした。安価で良い製品だと思います。防錆メッキされているとの事で今後の耐久性に期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
43425674
2021-02-25
用途:
バッテリーにターミナル端子を付けた。
教育・研究機関

防腐処理がされており、安心して使える。耐久性もよく、付属のボルトもステンレスでとても良い品物である。

1人が参考にしています
対象商品:
43425629
2021-05-24
用途:
バッテリー移動

バッテリーの配線を変えたのでターミナルを新しくしたのですが
バッテリー端子より若干狭く?できてるので端子下部までしっかり嵌りません。
無理やり押し込んでいいとしました。

2人が参考にしています
2021-10-01
用途:
整備
マリンクルー 様

ホームセンターの方が安く販売している。ガッカリしました!

対象商品:
43425638
2020-01-21
用途:
端子が破損したので
製造業

バッテリーの端子が壊れて、手ごろなものがないか見ていたら丁度あり、端子の取り付けを変更して取り付けました非常に扱いよく助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする