60mm 楽々ステンマルチ穴あけ セフティー3 43426444 60mm 楽々ステンマルチ穴あけ セフティー3 43426444 60mm 楽々ステンマルチ穴あけ セフティー3 43426444 60mm 楽々ステンマルチ穴あけ セフティー3 43426444 60mm 楽々ステンマルチ穴あけ セフティー3 43426444

楽々ステンマルチ穴あけ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43426444 品番 60mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

マルチ・ビニール等の穴あけに最適です。
上から押すだけで、マルチシートの穴をあけることが可能です。
刃部はサビにくいステンレス製です。
力が入りやすく、握りやすい木柄グリップを採用しています。
大小2段刃のため軽い力で穴あけ作業ができます。
野菜苗・花苗・種まき用やイチゴ・レタス等の穴あけに最適です。

穴径(Φmm)60 用途マルチ・ビニール等の穴空け作業。 材質刃部:ステンレス グリップ部:木

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-23
用途:
カボチャ種蒔
農・林・水産業

マルチに穴をあけて種蒔した際に、穴の大きさが小さくてマルチの効果がより大きく感じました、雨が降っても水くれの効果も期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
43426453
2023-10-26
用途:
ニンニク用のマルチ穴開けに
Beast Craft 様 (製造業)

今まで数種類の穴開け器を使用したがコレが一番良い。
ただし箱出しではダメ。
目立てヤスリで研ぐと快適に使えるし、研げるならコスパは最強。
…と言っても、あなたがもし100穴以上開けるなら穴開けマルチを買った方が遥かに楽。
あくまで家庭菜園レベルのツール。

対象商品:
43426453
2023-03-30
用途:
その他業種

作業の効率がかなりアップします。無いのとあるのとでは大違い!

対象商品:
43426435
2021-10-03
用途:
にんにく植え付け時のマルチ穴開け。
大分サイクルサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コレまでは、マルチのビニールが取れるセンターに心棒のある40oステンレス穴あけカッターを使っていました。
ビニールが取れるのは良いのですが、穴の径が小さいので、肝心のマルチ穴開け時の押さえにチカラが入り難く使い辛かった。
「楽々ステンマルチ穴あけ」は、パッと見た目は、取っ手が大きくて、不格好に見えるので敬遠していましたが、とりあえず試してみることにしました。
使ってみると、木部が回ってしまうのは、イマイチですが、穴開けの時の力の入れ易さは、抜群に良いです。
ジャンボにんにくの鱗片の大きさによって株間を変えるのですが、最高に使い易くて大満足です!

1人が参考にしています
対象商品:
43426435
2021-11-24
用途:
一寸豆などのマルチの穴あけに使用
不動産業

マルチを二人でピンと張っておけば、手軽に穴をスムーズにあけることができる優れもの。
本葉5〜6枚までは、十分に対応できるので、用途も多様。

対象商品:
43426469
2021-03-03
用途:
園芸用マルチの穴開け
その他業種

注文したら、迅速に届きました。
来春からの、夏野菜(なす、おくら、ピーマン)の植え付けに活躍しそうです。
今から楽しみです。

対象商品:
43426444
2021-02-10
用途:
農機具
鈴木 銑市 様 (農・林・水産業)

早速の対応ありがとうございました。
マルチの穴あけには欠かせない道具ですが、この商品は非常に良かったです

対象商品:
43426444
2021-03-12
用途:
野菜栽培
建設業・工事業

野菜の定植時にマルチシートに定植用の穴を決められた間隔に開ける道具だが、必ず取っ手から壊れてしまう。この製品は他の製品とは異なり、大きく握りやすい。
あとは耐久性がどうかである。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする