80mm 楽々ステンマルチ穴あけ セフティー3 43426453

 

80mm 楽々ステンマルチ穴あけ セフティー3 43426453
80mm 楽々ステンマルチ穴あけ セフティー3 43426453
80mm 楽々ステンマルチ穴あけ セフティー3 43426453
80mm 楽々ステンマルチ穴あけ セフティー3 43426453
80mm 楽々ステンマルチ穴あけ セフティー3 43426453

楽々ステンマルチ穴あけ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴径(Φmm)80
内容量1個注文コード43426453品番80mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

マルチ・ビニール等の穴あけに最適です。
上から押すだけで、マルチシートの穴をあけることが可能です。
刃部はサビにくいステンレス製です。
力が入りやすく、握りやすい木柄グリップを採用しています。
大小2段刃のため軽い力で穴あけ作業ができます。
野菜苗・花苗・種まき用やイチゴ・レタス等の穴あけに最適です。

用途マルチ・ビニール等の穴空け作業。穴径(Φmm)80材質刃部:ステンレス グリップ部:木
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-23
用途: カボチャ種蒔
農・林・水産業

マルチに穴をあけて種蒔した際に、穴の大きさが小さくてマルチの効果がより大きく感じました、雨が降っても水くれの効果も期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 43426453
2023-10-26
用途: ニンニク用のマルチ穴開けに
Beast Craft製造業

今まで数種類の穴開け器を使用したがコレが一番良い。
ただし箱出しではダメ。
目立てヤスリで研ぐと快適に使えるし、研げるならコスパは最強。
…と言っても、あなたがもし100穴以上開けるなら穴開けマルチを買った方が遥かに楽。
あくまで家庭菜園レベルのツール。

対象商品 : 43426453
2023-03-30
用途:
その他業種

作業の効率がかなりアップします。無いのとあるのとでは大違い!

対象商品 : 43426435
2021-10-03
用途: にんにく植え付け時のマルチ穴開け。
大分サイクルサービス自動車・二輪車・自転車関連業

コレまでは、マルチのビニールが取れるセンターに心棒のある40㎜ステンレス穴あけカッターを使っていました。
ビニールが取れるのは良いのですが、穴の径が小さいので、肝心のマルチ穴開け時の押さえにチカラが入り難く使い辛かった。
「楽々ステンマルチ穴あけ」は、パッと見た目は、取っ手が大きくて、不格好に見えるので敬遠していましたが、とりあえず試してみることにしました。
使ってみると、木部が回ってしまうのは、イマイチですが、穴開けの時の力の入れ易さは、抜群に良いです。
ジャンボにんにくの鱗片の大きさによって株間を変えるのですが、最高に使い易くて大満足です!

1が参考にしています
対象商品 : 43426435
2021-11-24
用途: 一寸豆などのマルチの穴あけに使用
不動産業

マルチを二人でピンと張っておけば、手軽に穴をスムーズにあけることができる優れもの。
本葉5~6枚までは、十分に対応できるので、用途も多様。

対象商品 : 43426469
2021-03-03
用途: 園芸用マルチの穴開け
その他業種

注文したら、迅速に届きました。
来春からの、夏野菜(なす、おくら、ピーマン)の植え付けに活躍しそうです。
今から楽しみです。

対象商品 : 43426444
2021-02-10
用途: 農機具
鈴木 銑市農・林・水産業

早速の対応ありがとうございました。
マルチの穴あけには欠かせない道具ですが、この商品は非常に良かったです

対象商品 : 43426444
2021-03-12
用途: 野菜栽培
建設業・工事業

野菜の定植時にマルチシートに定植用の穴を決められた間隔に開ける道具だが、必ず取っ手から壊れてしまう。この製品は他の製品とは異なり、大きく握りやすい。
あとは耐久性がどうかである。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする