説明書にある使用方法を読めば、土が湿った状態であれば測定可能であることがわかり、特に使用上の問題はありませんでした。頻繁に使用するものではないので、バッテリーなしで使えるのは非常に重宝しています。
土壌をしっかりと湿らせた上で使用することで、しっかり測定できるようです。シーズン初めの次期にのみ使用する為、バッテリー不要の仕様に満足しています。
バッテリー無しで酸度を測定することができ、満足しています。
より正確な計測には土の湿り具合が大事なようで、これに気を付けて測定作業をすれば問題ありませんでした。
土中5~10cm深さの湿気状態(水分)がそのままでは分からないので、この水分計を差込めば水分の状態がわかり水掛に役立っています。
古い土を再生するときにPHを測りたくて購入しました。まだ使っていませんがお値段が思っていたよりお安かったので試しに購入。造りはしっかりしていると思います。
野菜作りにおいて畑の土の状態が安い価格で
簡単に測れたのでたすかりました。
メーターの針もとても見やすかったです。
後は野菜の成長が楽しみです。
土に差し込むだけなので簡単に測定できているので便利です。今までは大まかな感覚で土作りをしていたのですが、数値が出るので分りやすい。ただメモリが小さいので見にくいです。