ROG STRIX Z390-F GAMING Z390搭載ATXマザーボード ASUS(エイスース) 43429287

Z390搭載ATXマザーボード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43429287 品番ROG STRIX Z390-F GAMING
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

様々なチューニングオプションと広範な機器との互換性を備えたZ390搭載ATXマザーボード

フォームファクタATX チップセットZ390 出力【グラフィック】1×DisplayPort、1×HDMI 使用CPUIntel(R)Socket 1151 9th / 8th Gen Intel(R)Core(TM)、 Pentium(R)Gold and Celeron(R)Processors スロット【DDR4】4 LAN設定有線:1×LAN (RJ45) port(s) USBタイプ背面:4×USB 3.1 Gen 2 (3×Type-A+1×USB Type-CTM) 、2×USB 3.1 Gen 1 (blue) 、2×USB 2.0 1×USB 3.1 Gen 1 front panel TypeC(TM) connector、1×USB 3.1 Gen 1(up to 5Gbps) connector(s) support(s) additional 2 USB 3.1 Gen 1 port(s) 、2×USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s) 容量(GB)最大:64 ストレージ1×M.2 Socket 3、 with M key、 type 2242/2260/2280 storage devices support (both SATA & PCIE mode)、1×M.2 Socket 3、 with M key、 type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (PCIE 3.0×4 mode)、6×SATA 6Gb/s port(s) 拡張スロット数2×PCIe 3.0/2.0×16 (×16 or dual×8) 、1×PCIe 3.0/2.0×16 (ma× at×4 mode) 、3×PCIe 3.0/2.0×1
注意
※PCIeには帯域幅がございますのでご注意願います。
※仕様詳細はメーカページよりご参考願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-12-16
用途:
BIOSアップデートしないと

新しめのCPUには対応していません。
モノタロウで購入するパーツ類は落とし穴が結構あるので注意と確認が必要。玄人向けなのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする