コクゴ
コクゴの ケーブル収納・配線
コクゴの 電線保護
コクゴの 収縮チューブ
ニシチューブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(5m)
収縮前内径(Φmm)
10
収縮後肉厚(mm)
2
注文コード
43433015
品番
10-5-2 Mタイプ(黒)
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
収縮前内径・収縮後肉厚
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性(80℃連続使用可能)、耐寒性(-50℃で使用可能)、耐候性、耐オゾン性に優れ、可とう性、弾力性にも優れています。
用途
NPM:機械的強度に優れ、すべり止めやパイプ類の保護防食に。
NPE:電気的特性に優れ、絶縁保護に。
色
黒
長さ(m)
5
収縮前内径(Φmm)
10
収縮温度
+130℃
収縮率(%)
50
収縮後内径(Φmm)
5
収縮後肉厚(mm)
2