コクゴ
コクゴの ケーブル収納・配線
コクゴの 電線保護
コクゴの 収縮チューブ
ニシチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(5m)
収縮前内径(Φmm)
15
収縮後肉厚(mm)
1
注文コード
43433024
品番
15-7.5-1 Mタイプ(黒)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,730
この商品は
収縮前内径・収縮後肉厚
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性(80℃連続使用可能)、耐寒性(-50℃で使用可能)、耐候性、耐オゾン性に優れ、可とう性、弾力性にも優れています。
用途
NPM:機械的強度に優れ、すべり止めやパイプ類の保護防食に。
NPE:電気的特性に優れ、絶縁保護に。
色
黒
長さ(m)
5
収縮前内径(Φmm)
15
収縮温度
+130℃
収縮率(%)
50
収縮後内径(Φmm)
7.5
収縮後肉厚(mm)
1