コクゴ
コクゴの ケーブル収納・配線
コクゴの 電線保護
コクゴの 収縮チューブ
スミチューブ Aタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1m×100本)
収縮前内径(Φmm)
3.6±0.3
注文コード
43433189
品番
Aタイプ 透明
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
収縮前内径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
1
呼称
3.0mm×0.2mm
収縮前内径(Φmm)
3.6±0.3
連続使用温度(℃)
-55〜+105
収縮温度
+115℃以上
収縮率(%)
40
長さ変化率(%)
-15以上
収縮後内径(Φmm)
1.8
収縮後肉厚(mm)
0.4