曜日別特売
- シリコーンカロレックス コクゴ 43435675

シリコーンカロレックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
サイズ(mm)15
内容量1巻(10m)注文コード43435675品番-
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

カロレックスは、容器や装置等に巻きつけ、チューブ内部に液体または蒸気を通すことにより、加熱・冷却・保温ができる熱交換チューブです。
比較的高い熱伝導率を持つ材質及びチューブの片面が
平らな半円型の構造のため、熱伝導率が非常に優れています。
チューブは弾力性に富んでいるので、容器や装置に簡単に巻きつけることができます。
カロレックスは、使用流体の供給口にどのようなノズルやニップルでできていても接続でき、また接続管として丸パイプの使用も可能です。
カロレックスは、工場や研究室で安全かつ容易に取り扱え、特に爆発に対しても安全です。

使用方法
カロレックスは容器や装置の周囲に巻いて使用しますが、巻き方は要求に応じて、チューブの間隔をとりながらゆるく巻いても、密に巻いてもかまいません。
もし、垂直な装置に巻きつける場合、流体は装置の下部から上部に向かって流れるように接続し、従って流出口上部になります。
蒸気を使用する場合の流し方は流体の場合とは逆に装置の上部から下部に向かって流れるようにします。
チューブの平らな面を丸い容器に取り付ける場合、耐熱性のある粘着テープを用いて、チューブを止めるようにします。もし、チューブを加熱のために用いる時は、目的の温度に達した後、巻き付けてあるチューブを少し伸ばしてください。
用途船舶、パイプライン、ガラス製装置、磁器、瀬戸物、金属等の製品の加熱・冷却・保温。長さ(m)10サイズ(mm)15赤(みぞ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする