※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3340)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC24(50/60Hz)
管接続口径
NPT1/4
切換方式
3位置クローズドセンタ
注文コード
43441432
品番
VF3340-BD1-02N
参考基準価格(税別)
¥25,410
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC24(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
NPT1/4
使用流体
空気