コクゴ
コクゴの バルブ
コクゴの 各種用途バルブ
VUミニチュアバルブユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43442219
品番
VU-3-0
参考基準価格(税別)
¥17,520
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
穴径(Φmm)
(パネル)14.5
寸法L(mm)
64
寸法H(mm)
50.5
寸法d(mm)
1.6
寸法D(mm)
3mm
寸法B(mm)
12
寸法W(mm)
30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材