コクゴ
コクゴの バルブ
コクゴの 各種用途バルブ
VUミニチュアバルブユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43442246
品番
VU-8-0
参考基準価格(税別)
¥15,360
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
穴径(Φmm)
(パネル)14.5
寸法L(mm)
59.6
寸法H(mm)
50.5
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
8mm
寸法B(mm)
15.87
寸法W(mm)
30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材