コクゴ
コクゴの バルブ
コクゴの 各種用途バルブ
VHミニチュアバルブハーフ型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43442343
品番
VH-8-2
参考基準価格(税別)
¥14,330
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
穴径(Φmm)
(パネル)14.5
寸法L(mm)
54.8
寸法H(mm)
50.5
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
8mm
寸法B(mm)
15.87
寸法W(mm)
30
寸法P(Rc)
1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材