コクゴ
コクゴの バルブ
コクゴの 各種用途バルブ
VLミニチュアバルブL型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43442456
品番
VL-4-0
参考基準価格(税別)
¥15,870
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
穴径(Φmm)
(パネル)14.5
寸法L(mm)
29.3
寸法H(mm)
50.5
寸法d(mm)
2.6
寸法D(mm)
4mm
寸法B(mm)
14
寸法W(mm)
30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材