VEミニチュアバルブエルボ型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43442596 品番VE-10-2
参考基準価格(税別)¥15,360 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
穴径(Φmm)(パネル)14.5 寸法H(mm)50.5 寸法d(mm)3 寸法L1(mm)32.7 寸法D(mm)10m 寸法B(mm)19 寸法L2(mm)25 寸法W(mm)30 寸法P(Rc)1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする