VEミニチュアバルブエルボ型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43442614 品番VE-01-1
参考基準価格(税別)¥16,490 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
穴径(Φmm)(パネル)14.5 寸法H(mm)50.5 寸法d(mm)1.6 寸法L1(mm)32 寸法B(mm)12 寸法L2(mm)23 寸法W(mm)30 寸法P(Rc)1/8 寸法D1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする