VEミニチュアバルブエルボ型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43442623 品番VE-02-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
穴径(Φmm)(パネル)14.5 寸法H(mm)50.5 寸法d(mm)3 寸法L1(mm)29.4 寸法B(mm)14 寸法L2(mm)23 寸法W(mm)30 寸法P(Rc)1/8 寸法D1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする