※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体(VF3430Y)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
(1) AC100V
(5) DC24V
(1) AC100V
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(Y) DIN形ターミナル
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43443828
品番
VF3430Y-1DZ1-02
参考基準価格(税別)
¥24,530
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(1) AC100V
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
仕様
IP65対応可、コネクタ付
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ボディ型式
(3) 直接配管形
ポート数
5
管接続口径
(02) 1/4
ボディオプション
(0)パイロット弁個別排気形
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ形式
(3)直接配管形
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード