コクゴ
コクゴの 汎用管継手
コクゴの フッ素樹脂継手
ハーフ・ユニオン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
43445448
品番
HZ8-03
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
耐薬品性、耐腐食性に優れています。
オール樹脂製ですから軽量です。
最高使用圧力:0.8MPa
最高使用温度:+80℃
用途
耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。
軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
形状
ハーフ・ユニオン
寸法L(mm)
42
寸法A(mm)
14
寸法D(Φmm)
8
寸法C(mm)
7
寸法N(mm)
19
二面幅B1(mm)
19
寸法PT
PT 3/8