コクゴ
コクゴの トラック輸送・運送用品
コクゴの 荷台用ゴムバンド
荷掛紐
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
30
長さ(m)
10
注文コード
43446209
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤチューブに替わる新しい素材です。
EPTを基材としているので、耐候性にも優れています。
幅(mm)
30
長さ(m)
10
厚さ(mm)
2
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
EPT基材
用途
トラック荷台等の荷掛用