吊下げ型(小型)防振ゴム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43449158 品番ES0005
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

吊り下げ型の特長である、各方向とも安全な設計です。
2個組み合せてゴムを剪断型に使用することにより、柔らかいバネ定数が得られ、良好な防・緩振衝効果が得られます。
取付けは簡単で、形状が小さく、軽量体の防振支持に適しています。
1.ゴムはA55±5°JISとする。
2.荷重選定に当たっては静動荷重を含め許容荷重内で選定下さい。

寸法D1(mm)70 寸法D2(mm)35 寸法H1(mm)29 寸法D3(mm)27 寸法D4(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする