コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PFA被覆Oリング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
9.8
注文コード
43453577
品番
P10A
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
9.8
外径(Φmm)
14.6
材質
本体/シリコン、被膜/PFA
寸法d(mm)
9.8±0.17
寸法W(mm)
2.4±0.08