コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PFA被覆Oリング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
43.7
注文コード
43453909
品番
P44
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
43.7
外径(Φmm)
50.7
材質
本体/シリコン、被膜/PFA
寸法d(mm)
43.7±0.41
寸法W(mm)
3.5±0.1