コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PFA被覆Oリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
47.7
注文コード
43453936
品番
P48
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
47.7
外径(Φmm)
54.7
材質
本体/シリコン、被膜/PFA
寸法d(mm)
47.7±0.44
寸法W(mm)
3.5±0.1