コクゴ
コクゴの シール/バネ部品
コクゴの Oリング
PFA被覆Oリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
66.6
注文コード
43454067
品番
P67
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
66.6
外径(Φmm)
78
材質
本体/シリコン、被膜/PFA
寸法d(mm)
66.6±0.59
寸法W(mm)
5.7±0.13